Allied Tube & Conduit
Liquid-Tight Conduit, 3/4 In x 50ft, White
Mfr # SZ03-24-00
Zoro # G3528804
Free Shipping & Returns
$178.99
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Series SZ
- Conduit Trade Size 3/4 in
- Bend Radius 3 in
- Flexible Conduit Usable Temp. Range -30 Degrees to 176 Degrees F
- Flexible Conduit Bend Radius 3 in
Explore More Products
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/4 In x 50ft, Gray 6103-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 25 ft, Black 6804-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2 Inx100ft, Orange 6502-30-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/8 In x 50ft, White SZ01-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 25 ft, Gray 6904-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1-1/2In x 50ft, Gray 6106-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 2-1/2In x 25ft, Gray 6908-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 400 ft, White SZ04-41-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2 In x 500ft, Gray 6902-45-00
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Liquid-Tight Conduit, 3/8 In x 100ft, Gray G1038
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2 In x 50ft, Black 6802-24-00
- Allied Tube & Conduit Conduit