Allied Tube & Conduit
Green EMT Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel
Mfr # 833150
Zoro # G1930083
Sold in multiples of 10 for $122.50
Item requires special delivery charges. A $5.00 per item surcharge will be applied.
$122.50
Key Features
- Conduit Trade Size 3/4 in
- Conduit Nominal Length 10 ft
- Standards ANSI, UL
- Inside Dia. 53/64 in
- Metallic Conduit Style Green Conduit
Explore More Products
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit, 3/4 in Size, 10 ft L, Steel, Galvanized, Gray 583203
- ALLIED TUBE & CONDUIT IMC Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel 583427
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 1 In., 10 ft. L, Steel 583310
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit, 2 In., 10 ft. L, Steel 583245
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 4 In., 10 ft. L, Steel 858971
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit, 1 In., 10 ft. L, Steel 583211
- ALLIED TUBE & CONDUIT Conduit Rigid Glv 10Ft X 2.5In 103119
- ALLIED TUBE & CONDUIT Conduit Rigid Glv 10Ft X 1/2In 103051
- ALLIED TUBE & CONDUIT 101552 CONDUIT 3/4X10THIN WALL 90046
- CALBRITE EMT Conduit, 10 ft., 1/2in., 304 SS S10510CT00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel 583302
- Allied Tube & Conduit Conduit