Allied Tube & Conduit
Rigid Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel
Mfr # 583302
Zoro # G0770847
Sold in multiples of 2 for $67.50
Item requires special delivery charges. A $25.00 per item surcharge will be applied.
$67.50
Key Features
- Conduit Trade Size 3/4 in
- Conduit Nominal Length 10 ft
- Standards UL
- Inside Dia. 7/8 in
- Metallic Conduit Style Conduit
Explore More Products
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit w/ Compression Coupling, 2 In 869613
- ALLIED TUBE & CONDUIT Red EMT Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel 833148
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Aluminum 746057
- ALLIED TUBE & CONDUIT IMC Conduit, 1/2 In., 10 ft. L, Steel 583419
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 3 In., 10 ft. L, Steel 858970
- ALLIED TUBE & CONDUIT Set Screw Coupling EMT Conduit, 2 In. 848532
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit w/ Compress Coupling, 1-1/2In 869612
- ALLIED TUBE & CONDUIT Green EMT Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel 833150
- ALLIED TUBE & CONDUIT Conduit Rigid Glv 10Ft X 1.5In 103093
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit, 3 In., 10 ft. L, Steel 858962
- CALBRITE Rigid Conduit, 10 ft., 3/4in., 316 SS S60710CT00
- Allied Tube & Conduit Metallic Conduit