Norprene
Tubing, Norprene(R), 7/16 in OD, 50 Ft
Mfr # AAL00022
Zoro # G1014851
Free Shipping & Returns
$111.99
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Tube Material Norprene(R)
- Tube Hardness Shore A: 61
- Inside Dia. 5/16 in
- Outside Dia. 7/16 in
- Wall Thickness 0.06 in
Explore More Products
- NORPRENE Norprene(R), A-60-G, Tubing, 3/16 in, 13 PSI AFL00012
- NORPRENE Norprene(R), A-60-G, Tubing, 1/2 in, 6 PSI AFL00036
- NORPRENE Tubing, Norprene(R), 3/16 in OD, 50 Ft AAL00003
- NORPRENE Norprene(R), A-60-G, Tubing, 1/4 in, 26 PSI AFL00020
- NORPRENE Tubing, Norprene(R), 1/2 in OD, 50 Ft AAL00027
- NORPRENE Tubing, Norprene(R), 5/16 in OD, 50 Ft AAL00012
- NORPRENE Norprene(R), A-60-G, Tubing, 1/2 in, 8 PSI AFL00037
- NORPRENE Norprene(R), A-60-G, Tubing, 5/16 in, 28 PSI AFL00026
- NORPRENE Tubing, Norprene(R), 1 in OD, 50 Ft AAL00053
- ZORO SELECT Neoprene Tubing, 3/16 in ID, 100 Ft 1506-188375-100
- ZORO SELECT Neoprene Tubing, 5/16 in ID, 100 Ft 1506-312500-100
- Norprene Neoprene Tubing