Allied Tube & Conduit
EMT Conduit, 2 In., 10 ft. L, Steel
Mfr # 583245
Zoro # G1955274
Sold in multiples of 4 for $167.16
Item requires special delivery charges. A $20.00 per item surcharge will be applied.
$167.16
Key Features
- Conduit Trade Size 2 in
- Conduit Nominal Length 10 ft
- Standards UL
- Inside Dia. 2 1/16 in
- Metallic Conduit Style Conduit
Explore More Products
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 2 In., 10 ft. L, Aluminum 746059
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit, 2-1/2 In., 10 ft. L, Steel 583252
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 2 In., 10 ft. L, Steel 583344
- ALLIED TUBE & CONDUIT IMC Conduit, 1-1/2 In., 10 ft. L, Steel 583450
- ALLIED TUBE & CONDUIT Rigid Conduit, 1 In., 10 ft. L, Aluminum 746058
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit, 3 In., 10 ft. L, Steel 858962
- ALLIED TUBE & CONDUIT EMT Conduit w/ Compress Coupling, 1-1/4In 869611
- ALLIED TUBE & CONDUIT Green EMT Conduit, 3/4 In., 10 ft. L, Steel 833150
- ALLIED TUBE & CONDUIT Conduit Rigid Glv 10Ft X 1/2In 103051
- CALCONDUIT Run Thread, 3/4 in. x 36 in., GRC 117170
- ZORO SELECT Flexible Aluminum Conduit, 50 ft. L 5603-24-00
- Allied Tube & Conduit Conduit