Allied Tube & Conduit
Liquid-Tight Conduit, 1/2 In x 25 ft, Red
Mfr # 6202-22-RD
Zoro # G8161614
$38.05
Free Shipping on orders over $50
after youÂ
Free 30-Day Returns
Key Features
- Series 6200
- Conduit Trade Size 1/2 in
- Bend Radius 3 in
- Flexible Conduit Usable Temp. Range -30 Degrees to 176 Degrees F
- Flexible Conduit Bend Radius 3 in
Explore More Products
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/4 In x 50ft, Black 6803-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2 In x 50ft, Black 6802-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1-1/2In x 50ft, Gray 6006-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 2 In x 50 ft, Gray 6207-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 100 ft, Gray, Series: 6000 6004-30-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2 In x 50 ft, Gray 6202-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 50 ft, Black 6804-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1-1/4 In x 100 ft 6505-30-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2 In x 25ft, Green 6202-22-GN
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1-1/2In x 50ft, Gray 6106-24-00
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Non-Metallic Liquid Tight Conduit, 1/2 in Size, 3 in Bend Radius, 100 ft L, PVC, Gray, G Series G1050
- Allied Tube & Conduit Liquid Tight Conduit