Allied Tube & Conduit
Liquid-Tight Conduit, 3/4 In x 500ft, Gray
Mfr # 6903-45-00
Zoro # G2171471
Item requires special delivery charges. A $150.00 per item surcharge will be applied.
$2,697.99
Key Features
- Series 6900
- Conduit Trade Size 3/4 in
- Bend Radius 3 in
- Flexible Conduit Usable Temp. Range -67 Degrees to 221 Degrees F
- Flexible Conduit Bend Radius 3 in
Explore More Products
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid Tight Conduit, 1.041" Inside Dia. 160-026
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 400 ft, Gray 6104-41-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/8 In x 50 ft, Gray 6201-24-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/8 In x 25 ft, Gray 6101-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1/2In x 100ft, Black, Series: 6800 6802-30-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/8 In x 100ft, Gray, Series: 6200 6201-30-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 4 In x 25 ft, Gray 6911-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 2-1/2In x 25ft, Gray 6908-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/8In x 100ft, White SZ01-30-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 3/4 In x 25 ft, Gray, Series: 6100 6103-22-00
- ALLIED TUBE & CONDUIT Liquid-Tight Conduit, 1 In x 25 ft, Gray 6904-22-00
- Allied Tube & Conduit Conduit